Thermador - Réducteur de pression MM 1" + manomètre, cartouche démontable, filtre. Tmax 80°C - R53526H

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pression d’admission max. - 25 bar
pression réduite - 1...6 bar
qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc
avec manomètre - Oui
adapté aux liquides - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830120450
Réf. Sonepar
00928012045
Réf. Fournisseur
R53526H
Marque
Thermador
pression d’admission max.:
25 bar
pression réduite:
1...6 bar
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
avec manomètre:
Oui
adapté aux liquides:
Oui
convient pour la vapeur:
Non
adapté aux gaz:
Non
longueur raccordement 1:
95 mm
hauteur:
135.5 mm
matériau du boîtier/corps:
laiton
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


