Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Réducteur de pression R-CROSS avec Clapet EA Haute température - KRED20H

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Réducteur de pression R-CROSS avec Clapet EA Haute température

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pression d’admission max. - 16 bar

  • pression réduite - 1...5.5 bar

  • qualité du matériau - laiton peu appauvri en zinc

  • adapté aux liquides - Oui

  • convient pour la vapeur - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830123482

Réf. Sonepar

00928012348

Réf. Fournisseur

KRED20H

Marque

Thermador

pression d’admission max.:

16 bar

pression réduite:

1...5.5 bar

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

adapté aux liquides:

Oui

convient pour la vapeur:

Non

adapté aux gaz:

Non

longueur raccordement 1:

151.2 mm

hauteur:

108.2 mm

matériau du boîtier/corps:

laiton

Réducteur de Pression ACS avec Disconnecteur EA R-CROSS Haute Température 80°C code Usine 539050H THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.