Thermador - Réduction ronde à butée 199G 1"1/2'' - 1"1/4 raccord laiton à visser - 199G4033

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de filetage, filetage intérieur - filetage au pas du gaz
type de filetage, filetage extérieur - filetage au pas du gaz
matériau - laiton
qualité du matériau - autre
nickelé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830008642
Réf. Sonepar
00928505893
Réf. Fournisseur
199G4033
Marque
Thermador
type de filetage, filetage intérieur:
filetage au pas du gaz
type de filetage, filetage extérieur:
filetage au pas du gaz
matériau:
laiton
qualité du matériau:
autre
nickelé:
Non
dimension du filetage en pouces, filetage intérieur:
1 1/4 pouce
dimension du filetage en pouces, filetage extérieur:
1 1/2 pouces
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


