Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Réduction ronde à butée 199G 1" - 3/4" raccord laiton à visser - 199G2620

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Réduction ronde à butée 199G 1" - 3/4" raccord laiton à visser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de filetage, filetage intérieur - filetage au pas du gaz

  • type de filetage, filetage extérieur - filetage au pas du gaz

  • matériau - laiton

  • qualité du matériau - autre

  • nickelé - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830008628

Réf. Sonepar

00928505891

Réf. Fournisseur

199G2620

Marque

Thermador

type de filetage, filetage intérieur:

filetage au pas du gaz

type de filetage, filetage extérieur:

filetage au pas du gaz

matériau:

laiton

qualité du matériau:

autre

nickelé:

Non

dimension du filetage en pouces, filetage intérieur:

3/4 pouce

dimension du filetage en pouces, filetage extérieur:

1 pouce

Raccord laiton réduction ronde à butée199G mâle - femelle réduit1'' - 3/4''

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.