Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Régul à Pression Diff. 1"1/2 25/60kPa 250/600mbar - 140480

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Régul à Pression Diff. 1"1/2  25/60kPa  250/600mbar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1 1/2 pouces (40)

  • plage de réglage - 25...60 kPa

  • commande - volant

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615436327

Réf. Sonepar

00928543632

Réf. Fournisseur

140480

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1 1/2 pouces (40)

plage de réglage:

25...60 kPa

commande:

volant

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

commande par membrane:

Oui

différence de pression ajustable:

Oui

température moyenne (permanente):

-10...120 °C

indication de position:

Oui

valeur KVS:

14.4

avec isolation:

Oui

pression de travail max.:

10 bar

Vanne à pression Différentielle Aller 1"1/2 250/600; Fluides : eau, pourcentage maxi de glycol 50%. PN 16 bar. Plage de température -10 à +120°C. PN16. Capillaire Ø 3 mm, 1,5 m. Coque d’isolation. Caleffi THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.