Thermador - Régul à Pression Diff. 1"1/4 5/30kPa 50/300mbar - 140370

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)
plage de réglage - 5...30 kPa
commande - volant
matériau du boîtier/corps - laiton
qualité du matériau - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615436297
Réf. Sonepar
00928543629
Réf. Fournisseur
140370
Marque
Thermador
diamètre nominal:
1 1/4 pouces (32)
plage de réglage:
5...30 kPa
commande:
volant
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
autre
type raccordement 1:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
avec raccord d'accouplement 2:
Oui
commande par membrane:
Oui
différence de pression ajustable:
Oui
température moyenne (permanente):
-10...120 °C
indication de position:
Oui
valeur KVS:
11.3
avec isolation:
Oui
pression de travail max.:
10 bar
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


