Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Régul à Pression Diff. 1/2" 25/60kPa 250/600mbar - 140440

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Régul à Pression Diff. 1/2"  25/60kPa  250/600mbar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1/2 pouce (15)

  • plage de réglage - 25...60 kPa

  • commande - volant

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • qualité du matériau - CuZn36Pb2As (CW602N)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615401004

Réf. Sonepar

00928140440

Réf. Fournisseur

140440

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1/2 pouce (15)

plage de réglage:

25...60 kPa

commande:

volant

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

CuZn36Pb2As (CW602N)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

avec raccord d'accouplement 2:

Oui

commande par membrane:

Oui

différence de pression ajustable:

Oui

température moyenne (permanente):

-10...120 °C

indication de position:

Oui

valeur KVS:

3.02

avec isolation:

Oui

pression de travail max.:

16 bar

Vanne à pression Différentielle Aller 1/2" 250/600; Fluides : eau, pourcentage maxi de glycol 50%. PN 16 bar. Plage de température -10 à +120°C. PN16. Capillaire Ø 3 mm, 1,5 m. Coque d’isolation. Caleffi THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.