Thermador - Régulation solaire 3 systèmes pour la commande et le réglage de vitesse - RS4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de groupes - Oui
nombre d’entrées analogiques - 4
nombre de sorties analogiques - 3
tension d'alimentation - 230 V
avec affichage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830124304
Réf. Sonepar
00928012430
Réf. Fournisseur
RS4
Marque
Thermador
réglage de groupes:
Oui
nombre d’entrées analogiques:
4
nombre de sorties analogiques:
3
tension d'alimentation:
230 V
avec affichage:
Oui
horloge programmable:
autre
montage mural:
Oui
montage de rails DIN:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
172 mm
largeur:
110 mm
profondeur:
46 mm
classe de la température de contrôle:
I
consommation d'énergie en courant de veille (solstandby):
0.86 W
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


