Thermador - Répartiteur Sortie SOL - Bitube - RETB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimensions raccordement au conduit - autre
convient pour système à un tuyau - Non
convient pour système à deux tuyaux - Oui
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce, pas de vis extérieur
convient pour les raccords à compression - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615005073
Réf. Sonepar
00928507749
Réf. Fournisseur
RETB
Marque
Thermador
dimensions raccordement au conduit:
autre
convient pour système à un tuyau:
Non
convient pour système à deux tuyaux:
Oui
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce, pas de vis extérieur
convient pour les raccords à compression:
Oui
couleur:
chrome
conduites dans le sens de raccordement:
vers le sol
entraxe des raccords de tuyauterie:
40 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


