Thermador - Robinet à Plongeur Thermostatisable 1/2" - RTP15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimensions raccordement au conduit - autre
dimensions élément de régulation thermostatique - M30 x 1,5
convient pour système à un tuyau - Oui
convient pour système à deux tuyaux - Oui
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce, pas de vis extérieur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615008708
Réf. Sonepar
00928507767
Réf. Fournisseur
RTP15
Marque
Thermador
dimensions raccordement au conduit:
autre
dimensions élément de régulation thermostatique:
M30 x 1,5
convient pour système à un tuyau:
Oui
convient pour système à deux tuyaux:
Oui
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce, pas de vis extérieur
couleur:
chrome
conduites dans le sens de raccordement:
vers le sol
commande:
interrupteur manuel
entraxe des raccords de tuyauterie:
40 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


