Thermador - Robinet Boisseau Laiton 1/2"MFpour vidange 7 bar 90°C - 60115

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2 - 1/2 pouce (15)
type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830000035
Réf. Sonepar
00928505398
Réf. Fournisseur
60115
Marque
Thermador
diamètre nominal raccordement 1:
1/2 pouce (15)
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 2:
1/2 pouce (15)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
matériau du boîtier/corps:
laiton
modèle:
droit
température moyenne (permanente):
90...90 °C
commande:
fente de vis
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.