Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Robinet Boisseau Laiton 3/4"FFpour vidange / 7 bar 90°C - 60220

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Robinet Boisseau Laiton 3/4"FFpour vidange /  7 bar 90°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • diamètre nominal raccordement 2 - 3/4 pouce (20)

  • type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830000073

Réf. Sonepar

00928505402

Réf. Fournisseur

60220

Marque

Thermador

diamètre nominal raccordement 1:

3/4 pouce (20)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal raccordement 2:

3/4 pouce (20)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau du boîtier/corps:

laiton

modèle:

droit

température moyenne (permanente):

90...90 °C

commande:

fente de vis

Robinet à boisseau foncé Thermador 3/4'' FF.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.