Thermador - Robinet Boisseau Laiton 3/8"FFpour vidange 7 bar 90°C - 60212

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Robinet Boisseau Laiton  3/8"FFpour vidange  7 bar 90°C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/8 pouce (10)

  • type raccordement 1 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • diamètre nominal raccordement 2 - 3/8 pouce (10)

  • type raccordement 2 - filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830000059

Réf. Sonepar

00928505400

Réf. Fournisseur

60212

Marque

Thermador

diamètre nominal raccordement 1:

3/8 pouce (10)

type raccordement 1:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

diamètre nominal raccordement 2:

3/8 pouce (10)

type raccordement 2:

filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)

matériau du boîtier/corps:

laiton

modèle:

droit

température moyenne (permanente):

90...90 °C

commande:

fente de vis

Robinet à boisseau foncé Thermador 3/8'' FF.

Quelques mots du fabricant :

Avec une cinquantaine de gammes et 4600 références, Thermador est fière de servir la totalité du marché français des grossistes professionnels en chauffage, sanitaire et plomberie. Sa position sur le marché s’est construite au fil du temps avec trois leitmotivs : innovation, performance et pérennité.