Non retournable

Thermador - Robinet de prélèvement LEGIOSTOP 1/4'' - RPE08

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Robinet de prélèvement LEGIOSTOP 1/4''

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • commande - clé

  • adapté à l'eau d'usage - Oui

  • adapté à l'eau de chauffage - Oui

  • matériau du boîtier/corps - bronze

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830084660

Réf. Sonepar

00928008466

Réf. Fournisseur

RPE08

Marque

Thermador

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

commande:

clé

adapté à l'eau d'usage:

Oui

adapté à l'eau de chauffage:

Oui

matériau du boîtier/corps:

bronze

dimension du raccordement fileté:

1/4 pouce (8)

type raccordement 2:

évacuation

température moyenne maximale (permanente):

90 °C

pays de fabrication:

FRANCE

Robinet de prélèvement LEGIOSTOP 1/4''

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.