Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Robinet de Radiateur SERIE A 3/8 EQmanuel non thermostatisable - RRA12E

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Robinet de Radiateur SERIE A 3/8 EQmanuel non thermostatisable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement radiateur de grande taille - 3/8 pouce (10)

  • forme - à angle droit

  • modèle - filetage intérieur/ filetage extérieur

  • commande - commande manuelle

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830003364

Réf. Sonepar

00928508193

Réf. Fournisseur

RRA12E

Marque

Thermador

raccordement radiateur de grande taille:

3/8 pouce (10)

forme:

à angle droit

modèle:

filetage intérieur/ filetage extérieur

commande:

commande manuelle

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

nickelé

dimensions raccordement au conduit:

3/8 pouce (10)

convient pour système à un tuyau:

Oui

couleur du bouton:

blanc

hauteur:

70 mm

Robinet radiateur Thermador 3/8 equerre

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.