Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Robinet de Radiateur SERIE C 1/2 EQ - RRC15E

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Robinet de Radiateur SERIE C 1/2 EQ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)

  • forme - à angle droit

  • modèle - filetage intérieur/ filetage extérieur

  • commande - commande manuelle

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615052985

Réf. Sonepar

00928508036

Réf. Fournisseur

RRC15E

Marque

Thermador

raccordement radiateur de grande taille:

1/2 pouce (15)

forme:

à angle droit

modèle:

filetage intérieur/ filetage extérieur

commande:

commande manuelle

matériau du boîtier/corps:

laiton

traitement de la surface:

chromé

dimensions raccordement au conduit:

1/2 pouce (15)

convient pour système à un tuyau:

Oui

couleur du bouton:

blanc

valeur KVS:

399

hauteur:

71 mm

Robinet manuel Thermador Caleffi 1/2 equerre

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.