Thermador - Robinet Thermostatisable 1/2 Equerre M23X1,5 - RT15E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce (15)
forme - à angle droit
modèle - filetage intérieur/ filetage extérieur
commande - commande manuelle
matériau du boîtier/corps - laiton
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615052909
Réf. Sonepar
00928508030
Réf. Fournisseur
RT15E
Marque
Thermador
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce (15)
forme:
à angle droit
modèle:
filetage intérieur/ filetage extérieur
commande:
commande manuelle
matériau du boîtier/corps:
laiton
traitement de la surface:
chromé
dimensions raccordement au conduit:
1/2 pouce (15)
dimensions élément de régulation thermostatique:
M30 x 1,5
préréglage:
sans
valeur KVS:
2.7
hauteur:
74.5 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


