Thermador - Robinet thermostatisable double équerre droite noir M23x1,5 - ERDNO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce
couleur - autre
avec bouton de thermostat - Non
réglable - Oui
conduites dans le sens de raccordement - vers la paroi
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830124229
Réf. Sonepar
00928012422
Réf. Fournisseur
ERDNO
Marque
Thermador
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce
couleur:
autre
avec bouton de thermostat:
Non
réglable:
Oui
conduites dans le sens de raccordement:
vers la paroi
dimensions raccordement au conduit:
autre
numéro RAL:
9005
convient pour système à deux tuyaux:
Non
convient pour système à un tuyau:
Oui
pression de travail max.:
10 bar
température du milieu:
5...100 °C
dimensions élément de régulation thermostatique:
M30 x 1,5
valeur KVS:
1.27
pays de fabrication:
ITALIE


