Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Robinet thermostatisable double équerre gauche blanc M23x1,5 - ERGBL

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Robinet thermostatisable double équerre gauche blanc M23x1,5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce

  • couleur - blanc

  • avec bouton de thermostat - Non

  • réglable - Oui

  • conduites dans le sens de raccordement - vers la paroi

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615361049

Réf. Sonepar

00928004921

Réf. Fournisseur

ERGBL

Marque

Thermador

raccordement radiateur de grande taille:

1/2 pouce

couleur:

blanc

avec bouton de thermostat:

Non

réglable:

Oui

conduites dans le sens de raccordement:

vers la paroi

dimensions raccordement au conduit:

autre

numéro RAL:

9010

convient pour système à deux tuyaux:

Non

convient pour système à un tuyau:

Oui

pression de travail max.:

10 bar

température du milieu:

5...100 °C

dimensions élément de régulation thermostatique:

M30 x 1,5

valeur KVS:

1.27

Robinet de radiateur thermostatisable double équerre gauche blanc et coude pour sèche-serviettes. Raccordement : tube M23x1,5, radiateur 1/2".

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.