Thermador - Robinet thermostatisable équerre droite chromé M23x1,5 - ERECH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
raccordement radiateur de grande taille - 1/2 pouce
couleur - chrome
avec bouton de thermostat - Non
réglable - Oui
conduites dans le sens de raccordement - vers la paroi
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830099688
Réf. Sonepar
00928009968
Réf. Fournisseur
ERECH
Marque
Thermador
raccordement radiateur de grande taille:
1/2 pouce
couleur:
chrome
avec bouton de thermostat:
Non
réglable:
Oui
conduites dans le sens de raccordement:
vers la paroi
dimensions raccordement au conduit:
autre
convient pour système à deux tuyaux:
Non
convient pour système à un tuyau:
Oui
pression de travail max.:
10 bar
température du milieu:
5...100 °C
dimensions élément de régulation thermostatique:
M30 x 1,5
valeur KVS:
1.92
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


