Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - SècheServiette HITA Hydraulique 400X1290Blanc RAL9016 , 536W - HIT4001290

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - SècheServiette HITA Hydraulique 400X1290Blanc RAL9016 , 536W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • montage - vertical

  • tube radiant - horizontal

  • modèle sèche-serviettes - Oui

  • avec miroir - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830049058

Réf. Sonepar

00928004905

Réf. Fournisseur

HIT4001290

Marque

Thermador

matériau:

acier

montage:

vertical

tube radiant:

horizontal

modèle sèche-serviettes:

Oui

avec miroir:

Non

mode de pose:

sur mur

Sèche Serviette HITA Hydraulique 400X1290; Température max +120°C, Pression max 5 bar, Connexion 1/2" F taraudée gaz, Kit de fixation et purgeur inclus, garantie 5 ans Blanc RAL9017 , 536W THERMADOR

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador