Thermador - Séparateur d'air à haute efficacité CALEFFI HED® 1"1/4 M - SAD33MHED

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de séparateur - air
diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)
raccordement - autre
matériau du boîtier/corps - plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps - PA 6.6 - G30
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830145552
Réf. Sonepar
00928014555
Réf. Fournisseur
SAD33MHED
Marque
Thermador
type de séparateur:
air
diamètre nominal:
1 1/4 pouces (32)
raccordement:
autre
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
PA 6.6 - G30
modèle:
horizontal/vertical
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
traitement de la surface:
non traité
adapté aux systèmes fermés:
Oui
robinet de vidange:
Non
avec purge d'air automatique:
Oui
distance de saut entrée/sortie:
64 mm
température moyenne (permanente):
0...90 °C
pression de travail max.:
3 bar
valeur KVS:
13
direction d'écoulement variable:
Oui
avec isolation:
Oui
matériau d'isolation à coefficient de conduction thermique (?):
0.039 W/(m.K)
pays de fabrication:
ITALIE
classe de qualité raccord:
autre
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


