Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Séparateur d'air à haute efficacité CALEFFI HED® 1"F - SAD26FHED

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Séparateur d'air à haute efficacité CALEFFI HED® 1"F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de séparateur - air

  • diamètre nominal - 1 pouces (25)

  • raccordement - autre

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - PA 6.6 - G30

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830145521

Réf. Sonepar

00928014552

Réf. Fournisseur

SAD26FHED

Marque

Thermador

type de séparateur:

air

diamètre nominal:

1 pouces (25)

raccordement:

autre

matériau du boîtier/corps:

plastique

classe de qualité matériau boîtier/corps:

PA 6.6 - G30

modèle:

horizontal/vertical

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

traitement de la surface:

non traité

adapté aux systèmes fermés:

Oui

robinet de vidange:

Non

avec purge d'air automatique:

Oui

distance de saut entrée/sortie:

64 mm

température moyenne (permanente):

0...90 °C

pression de travail max.:

3 bar

valeur KVS:

13

direction d'écoulement variable:

Oui

avec isolation:

Oui

matériau d'isolation à coefficient de conduction thermique (?):

0.039 W/(m.K)

matière du raccordement:

laiton

classe de qualité raccord:

autre

Séparateur d'air 1" F spécialement adapté pour les pompes à chaleur. Installation réglable : verticale, horizontale ou en angle. Equipé d'un capuchon de sécurité hygroscopique. Corps en technopolymère.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.