Thermador - Servomoteur 24V pr RA 30 (24V) 140s 5N.malimentation par prise RJ11 - SME212

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - trois points
couple - 5 Nm
indice de protection (IP) - IP40
matériau du boîtier/corps - plastique
tension du secteur - 24 V CC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830011802
Réf. Sonepar
00928506104
Réf. Fournisseur
SME212
Marque
Thermador
signal de commande:
trois points
couple:
5 Nm
indice de protection (IP):
IP40
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension du secteur:
24 V CC
consommation d'énergie en fonctionnement:
2.5 W
modèle:
tournant
durée de fonctionnement:
140 s
angle de rotation max.:
90 °
température ambiante:
0...50 °C
hauteur:
93 mm
largeur:
80 mm
profondeur:
90.5 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


