Thermador - Servomoteur rotatif Elec.230V 3 ptsavec adaptateurs vannes - SM230S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
signal de commande - deux points / trois points
couple - 6 Nm
indice de protection (IP) - IP42
matériau du boîtier/corps - plastique
tension du secteur - 230 V CA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830119409
Réf. Sonepar
00928011940
Réf. Fournisseur
SM230S
Marque
Thermador
signal de commande:
deux points / trois points
couple:
6 Nm
indice de protection (IP):
IP42
matériau du boîtier/corps:
plastique
tension du secteur:
230 V CA
consommation d'énergie en fonctionnement:
3.5 W
consommation d'énergie au repos:
0.25 W
modèle:
tournant
durée de fonctionnement:
120 s
angle de rotation max.:
90 °
température ambiante:
0...50 °C
hauteur:
91 mm
largeur:
95 mm
profondeur:
80.3 mm
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


