Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thermador - Soupape 1"1/4 x 1"1/2 - 7 bar - S3340D7

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape  1"1/4 x 1"1/2 - 7 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - à angle droit

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/4 pouces (32)

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • diamètre nominal raccordement 2 - 1 1/2 pouces (40)

  • pression de service maximale à 20 °C - 10 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615013511

Réf. Sonepar

00928507802

Réf. Fournisseur

S3340D7

Marque

Thermador

modèle:

à angle droit

diamètre nominal raccordement 1:

1 1/4 pouces (32)

matériau du boîtier/corps:

laiton

diamètre nominal raccordement 2:

1 1/2 pouces (40)

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

pression de déversement:

7...7 bar

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Soupape de sécurité Thermador Caleffi 1"1/4F x 1"1/2F 7 bar