Thermador - Soupape antigel compacte iStop®PLUS 1" pour une protection contre le gel. - CA26MP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - protection contre le gel
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 71 mm
largeur - 52 mm
profondeur - 52 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830145774
Réf. Sonepar
00928014577
Réf. Fournisseur
CA26MP
Marque
Thermador
type d'accessoire/pièce détachée:
protection contre le gel
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
71 mm
largeur:
52 mm
profondeur:
52 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


