Thermador - Soupape antigel iStop® 1"1/4, protection fiable contre le gel - CA33MHT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - protection contre le gel
adapté à - montage à l’extérieur
hauteur - 119 mm
largeur - 59 mm
profondeur - 42 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830145798
Réf. Sonepar
00928014579
Réf. Fournisseur
CA33MHT
Marque
Thermador
type d'accessoire/pièce détachée:
protection contre le gel
adapté à:
montage à l’extérieur
hauteur:
119 mm
largeur:
59 mm
profondeur:
42 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


