Thermador - Soupape antigel iStop® 1", protection fiable contre le gel - CA26MHT

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape antigel iStop® 1", protection fiable contre le gel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - protection contre le gel

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 111 mm

  • largeur - 52 mm

  • profondeur - 33 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3523830145781

Réf. Sonepar

00928014578

Réf. Fournisseur

CA26MHT

Marque

Thermador

type d'accessoire/pièce détachée:

protection contre le gel

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

111 mm

largeur:

52 mm

profondeur:

33 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

La soupape iStop® 1" protège efficacement en s'activant à 3°C et fermant à 4°C (précision +/-1°C),grâce à sa cartouche thermostatique. Conçue pour températuresde 0 à 90°C. Facile à installer.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador