Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil
nouveau

Thermador - Soupape antigel iStop® à écrou tournant 1"FM - CA26FM

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape antigel iStop® à écrou tournant 1"FM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - protection contre le gel

  • adapté à - montage à l’extérieur

  • hauteur - 104.5 mm

  • largeur - 61 mm

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830149048

Réf. Sonepar

00928014904

Réf. Fournisseur

CA26FM

Marque

Thermador

type d'accessoire/pièce détachée:

protection contre le gel

adapté à:

montage à l’extérieur

hauteur:

104.5 mm

largeur:

61 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Protégez l'installation pompe à chaleur contre le gel avec la soupape iStop® à écrou tournant 1"FM, ouverture automatique dès 3°C. S'installe à la verticale ou départ et retour de la pompe à chaleur

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.