Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Soupape Chaufferie 1/2" F 10barCorps Bronze Echappement augmenté - SCB15T10

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape Chaufferie  1/2" F 10barCorps Bronze Echappement augmenté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - à angle droit

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)

  • matériau du boîtier/corps - bronze

  • diamètre nominal raccordement 2 - 3/4 pouce (20)

  • pression de service maximale à 20 °C - 10 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830086473

Réf. Sonepar

00928008647

Réf. Fournisseur

SCB15T10

Marque

Thermador

modèle:

à angle droit

diamètre nominal raccordement 1:

1/2 pouce (15)

matériau du boîtier/corps:

bronze

diamètre nominal raccordement 2:

3/4 pouce (20)

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

pression de déversement:

10...10 bar

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

Soupape chaufferie 1/2" - 10 bars, corps bronze à échappement augmenté, fluides admissibles : eau - eau glycolée

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.