Thermador - Soupape Chaufferie 1/2" F 5barCorps Bronze Echappement augmenté - SCB15T5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - à angle droit
diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)
matériau du boîtier/corps - bronze
diamètre nominal raccordement 2 - 3/4 pouce (20)
pression de service maximale à 20 °C - 10 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830086435
Réf. Sonepar
00928008643
Réf. Fournisseur
SCB15T5
Marque
Thermador
modèle:
à angle droit
diamètre nominal raccordement 1:
1/2 pouce (15)
matériau du boîtier/corps:
bronze
diamètre nominal raccordement 2:
3/4 pouce (20)
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
pression de déversement:
5...5 bar
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


