Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Soupape chaufferie 1''1/2 F 10B BZEcorps Bronze - échappement augmenté - SCB40T10SAN

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape chaufferie 1''1/2 F 10B BZEcorps Bronze - échappement augmenté

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - à angle droit

  • type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/2 pouces (40)

  • article de régulation de pression - 10

  • traitement de la surface - non traité

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830099367

Réf. Sonepar

00928009936

Réf. Fournisseur

SCB40T10SAN

Marque

Thermador

modèle:

à angle droit

type raccordement 1:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre nominal raccordement 1:

1 1/2 pouces (40)

article de régulation de pression:

10

traitement de la surface:

non traité

matériau du boîtier/corps:

bronze

qualité du matériau:

bronze à faible teneur en zinc (Rg 10)

type raccordement 2:

filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

diamètre nominal raccordement 2:

2 pouces (50)

pression nominale de bride:

10

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

joint:

autre

pression de déversement:

10...10 bar

convient pour un fonctionnement permanent:

Oui

longueur raccordement 1:

62 mm

hauteur:

204 mm

angle de l'appareil:

90 °

angle de la tige:

0 °

adapté à l'eau chaude sanitaire:

Oui

Soupape chaufferie sanitaire 1" 1/2 - 10 bars, corps bronze à échappement augmenté

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.