Thermador - Soupape chaufferie 1''F 7B BZE SANcorps Bronze - échappement augmenté - SCB26T7SAN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - à angle droit
type raccordement 1 - filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 1 - 1 pouces (25)
article de régulation de pression - 10
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830098971
Réf. Sonepar
00928009897
Réf. Fournisseur
SCB26T7SAN
Marque
Thermador
modèle:
à angle droit
type raccordement 1:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 1:
1 pouces (25)
article de régulation de pression:
10
traitement de la surface:
non traité
matériau du boîtier/corps:
bronze
type raccordement 2:
filetage intérieur cylindrique BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
diamètre nominal raccordement 2:
1 1/4 pouces (32)
pression nominale de bride:
10
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
joint:
autre
pression de déversement:
7...7 bar
convient pour un fonctionnement permanent:
Oui
longueur raccordement 1:
45 mm
hauteur:
116 mm
angle de l'appareil:
90 °
angle de la tige:
0 °
adapté à l'eau chaude sanitaire:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


