Thermador - Soupape de pression/température 1/2'' 10 bar - SPT1510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce
diamètre extérieur raccordement 1 - 12.7 mm
pression de travail max. - 10 bar
température moyenne maximale (permanente) - 90 °C
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615224177
Réf. Sonepar
00928506626
Réf. Fournisseur
SPT1510
Marque
Thermador
type raccordement 1:
filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)
diamètre nominal raccordement 1:
1/2 pouce
diamètre extérieur raccordement 1:
12.7 mm
pression de travail max.:
10 bar
température moyenne maximale (permanente):
90 °C
matériau du boîtier/corps:
laiton
qualité du matériau:
laiton peu appauvri en zinc
traitement de la surface:
chromé
type raccordement 2:
autre
diamètre nominal raccordement 2:
autre
diamètre extérieur raccordement 2:
15 mm
article de régulation de pression:
10
joint:
autre
longueur du tube d'immersion:
102 mm
taille de filetage du tube d'immersion:
1/2 pouce
température de réaction:
90 °C
longueur hors tout:
190 mm
hauteur:
54 mm
pays de fabrication:
ITALIE
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


