Non retournable

Thermador - Soupape de pression/température 3/4'' 10 bar - SPT2010

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape de pression/température 3/4'' 10 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce

  • diamètre extérieur raccordement 1 - 19.05 mm

  • pression de travail max. - 10 bar

  • température moyenne maximale (permanente) - 90 °C

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615224207

Réf. Sonepar

00928506622

Réf. Fournisseur

SPT2010

Marque

Thermador

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

diamètre nominal raccordement 1:

3/4 pouce

diamètre extérieur raccordement 1:

19.05 mm

pression de travail max.:

10 bar

température moyenne maximale (permanente):

90 °C

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

laiton peu appauvri en zinc

traitement de la surface:

chromé

type raccordement 2:

autre

diamètre nominal raccordement 2:

autre

diamètre extérieur raccordement 2:

22 mm

article de régulation de pression:

10

joint:

autre

longueur du tube d'immersion:

99 mm

taille de filetage du tube d'immersion:

autre

température de réaction:

90 °C

longueur hors tout:

190 mm

hauteur:

58 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Soupape de pression/température 3/4'' Caleffi Thermador 10 bar

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.