Non retournable

Thermador - Soupape de Sureté 1"x 1"1/4 - 5 bar - S2633D5

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape de Sureté 1"x 1"1/4 - 5 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - à angle droit

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 pouces (25)

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • diamètre nominal raccordement 2 - 1 1/4 pouces (32)

  • pression de service maximale à 20 °C - 10 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615013252

Réf. Sonepar

00928507796

Réf. Fournisseur

S2633D5

Marque

Thermador

modèle:

à angle droit

diamètre nominal raccordement 1:

1 pouces (25)

matériau du boîtier/corps:

laiton

diamètre nominal raccordement 2:

1 1/4 pouces (32)

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

pression de déversement:

5...5 bar

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Soupape de sécurité Thermador Caleffi 1"F x 1"1/4F 5 bar

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.