Thermador - Soupape de Sureté 1"x 1"1/4 - 7 bar - S2633D7

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - à angle droit
diamètre nominal raccordement 1 - 1 pouces (25)
matériau du boîtier/corps - laiton
diamètre nominal raccordement 2 - 1 1/4 pouces (32)
pression de service maximale à 20 °C - 10 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8016615013306
Réf. Sonepar
00928507798
Réf. Fournisseur
S2633D7
Marque
Thermador
modèle:
à angle droit
diamètre nominal raccordement 1:
1 pouces (25)
matériau du boîtier/corps:
laiton
diamètre nominal raccordement 2:
1 1/4 pouces (32)
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
pression de déversement:
7...7 bar
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


