Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Soupape de Sureté G 1"1/2 F 3 barCorps Bronze - S40G3

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape de Sureté G  1"1/2 F 3 barCorps Bronze

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - à angle droit

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 1/2 pouces (40)

  • matériau du boîtier/corps - bronze

  • diamètre nominal raccordement 2 - 1 1/2 pouces (40)

  • pression de service maximale à 20 °C - 10 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830003104

Réf. Sonepar

00928505475

Réf. Fournisseur

S40G3

Marque

Thermador

modèle:

à angle droit

diamètre nominal raccordement 1:

1 1/2 pouces (40)

matériau du boîtier/corps:

bronze

diamètre nominal raccordement 2:

1 1/2 pouces (40)

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

pression de déversement:

3...3 bar

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

Soupape de sécurité 1''1/2Thermador bronze 3 bar

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.