Thermador - Soupape de Sureté G 1"F 3 barCorps Bronze - S26G3

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape de Sureté G  1"F 3 barCorps Bronze

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - à angle droit

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1 pouces (25)

  • matériau du boîtier/corps - bronze

  • diamètre nominal raccordement 2 - 1 pouces (25)

  • pression de service maximale à 20 °C - 10 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830002992

Réf. Sonepar

00928505468

Réf. Fournisseur

S26G3

Marque

Thermador

modèle:

à angle droit

diamètre nominal raccordement 1:

1 pouces (25)

matériau du boîtier/corps:

bronze

diamètre nominal raccordement 2:

1 pouces (25)

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

pression de déversement:

3...3 bar

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Soupape de sécurité 1'' Thermador bronze 3 bar