Thermador - Soupape de Sureté ZM - 3/4"F3 bar - avec Manomètre - S20ZM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - à angle droit
diamètre nominal raccordement 1 - 3/4 pouce (20)
matériau du boîtier/corps - laiton
diamètre nominal raccordement 2 - 3/4 pouce (20)
pression de service maximale à 20 °C - 10 bar
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830000431
Réf. Sonepar
00928505419
Réf. Fournisseur
S20ZM
Marque
Thermador
modèle:
à angle droit
diamètre nominal raccordement 1:
3/4 pouce (20)
matériau du boîtier/corps:
laiton
diamètre nominal raccordement 2:
3/4 pouce (20)
pression de service maximale à 20 °C:
10 bar
pression de déversement:
3...3 bar
adapté aux chauffages:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE


