Thermador - Soupape Différentielle SD20CL 3/4" FM 10-40 mCE - SD20CL

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape Différentielle SD20CL 3/4"  FM 10-40 mCE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • pression de service maximale à 20 °C - 1000 kPa

  • plage de réglage - 100...400 kPa

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • pression nominale de bride - 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615057546

Réf. Sonepar

00928000081

Réf. Fournisseur

SD20CL

Marque

Thermador

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

pression de service maximale à 20 °C:

1000 kPa

plage de réglage:

100...400 kPa

matériau du boîtier/corps:

laiton

pression nominale de bride:

10

hauteur:

104 mm

avec garniture d’étanchéité:

Oui

matériau du joint:

caoutchouc

pays de fabrication:

ITALIE

Soupape différentielle 3/4 Thermador Caleffi pour climatisation