Non retournable

Thermador - Soupape Différentielle SD20D 3/4" MF en ligne - SD20D

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape Différentielle SD20D 3/4" MF en ligne

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 3/4 pouce (20)

  • type raccordement 1 - filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

  • pression de service maximale à 20 °C - 1000 kPa

  • plage de réglage - 10...60 kPa

  • matériau du boîtier/corps - laiton

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830122775

Réf. Sonepar

00928012277

Réf. Fournisseur

SD20D

Marque

Thermador

diamètre nominal:

3/4 pouce (20)

type raccordement 1:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

pression de service maximale à 20 °C:

1000 kPa

plage de réglage:

10...60 kPa

matériau du boîtier/corps:

laiton

qualité du matériau:

autre

type raccordement 2:

filetage mâle, pour gaz, cylindrique (BSPP)

traitement de la surface:

non traité

angle de l'appareil:

180 °

angle de la tige:

90 °

avec garniture d’étanchéité:

Oui

matériau du joint:

caoutchouc

température moyenne (permanente):

0...100 °C

pays de fabrication:

ITALIE

Soupape Différentielle 3/4" MF en ligne Thermador

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.