Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Soupape Différentielle SD33P 1"1/4 FM0,5/2,5b - SD33P

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape Différentielle SD33P 1"1/4  FM0,5/2,5b

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 1 1/4 pouces (32)

  • pression de service maximale à 20 °C - 1000 kPa

  • plage de réglage - 50...250 kPa

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • hauteur - 158 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830127992

Réf. Sonepar

00928012799

Réf. Fournisseur

SD33P

Marque

Thermador

diamètre nominal:

1 1/4 pouces (32)

pression de service maximale à 20 °C:

1000 kPa

plage de réglage:

50...250 kPa

matériau du boîtier/corps:

laiton

hauteur:

158 mm

avec garniture d’étanchéité:

Oui

matériau du joint:

caoutchouc

Soupape différentielle à corps en laiton raccordement FM 1" 1/4 température maxi 110 °C et pression maxi 10 bar.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.