Thermador - Soupape Haute Température 1/2" F 3 bar - SHT15C3

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Soupape Haute Température 1/2" F 3 bar

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - à angle droit

  • diamètre nominal raccordement 1 - 1/2 pouce (15)

  • matériau du boîtier/corps - laiton

  • diamètre nominal raccordement 2 - 3/4 pouce (20)

  • pression de service maximale à 20 °C - 10 bar

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8016615075427

Réf. Sonepar

00928508079

Réf. Fournisseur

SHT15C3

Marque

Thermador

modèle:

à angle droit

diamètre nominal raccordement 1:

1/2 pouce (15)

matériau du boîtier/corps:

laiton

diamètre nominal raccordement 2:

3/4 pouce (20)

pression de service maximale à 20 °C:

10 bar

pression de déversement:

3...3 bar

adapté aux chauffages:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

convient pour le chauffage solaire:

Oui

pays de fabrication:

ITALIE

Soupape de sécurité solaire 1/2'' Thermador Caleffi 3 bar