Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Stabilisateur de Tirage INOX Ø100réglage contrepoids conduit Ø108 à Ø110 - ST1

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Stabilisateur de Tirage INOX Ø100réglage contrepoids conduit Ø108 à Ø110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • matériau - acier inoxydable

  • diamètre nominal du conduit - 108 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830123390

Réf. Sonepar

00928012339

Réf. Fournisseur

ST1

Marque

Thermador

forme:

rond

matériau:

acier inoxydable

diamètre nominal du conduit:

108 mm

Régulateur de tirage INOX Ø110 (à installer éventuellement avec une manchette selon le Ø piquage) Montage Vertical Consulter la fiche produit avant la mise en service Thermador

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.