Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Stabilisateur de tirage INOX Ø150réglage contrepoids conduit Ø 150 à 153 - ST2

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Stabilisateur de tirage INOX Ø150réglage contrepoids conduit Ø 150 à 153

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rond

  • matériau - acier inoxydable

  • diamètre nominal du conduit - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830122669

Réf. Sonepar

00928012266

Réf. Fournisseur

ST2

Marque

Thermador

forme:

rond

matériau:

acier inoxydable

diamètre nominal du conduit:

150 mm

Régulateur de tirage INOX Ø180-183 à installer éventuellement avec une manchette ZRnnnST3 sur un piquage Ønnn MontageVertical Consulter la fiche produit avant la mise en service Code usine 275150Thermador

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.