Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thermador - Système de douche. Mitigeur thermostatique. Barre + douchette + flexible - MIZ10

THERMADOR
CopieCopie
Thermador - Système de douche. Mitigeur thermostatique. Barre + douchette + flexible

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • montage - mur

  • longueur du flexible de douche - 1500 mm

  • couleur de base - chrome

  • réglable en hauteur - Oui

  • finition de la régulation de température - thermostatique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3523830047191

Réf. Sonepar

00928004719

Réf. Fournisseur

MIZ10

Marque

Thermador

montage:

mur

longueur du flexible de douche:

1500 mm

couleur de base:

chrome

réglable en hauteur:

Oui

finition de la régulation de température:

thermostatique

avec douche de tête:

Non

avec douchette à main:

Oui

douchette à main réglable en hauteur:

Oui

hauteur:

1014 mm

protection contre les brûlures:

Non

Sys. de douche. Mitigeur thermostatique. Barre laiton chromé adouchette 105mm ABS 3 jets. Flexible PVC métallisé.

Quelques mots du fabricant :

Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.

Un produit Thermador

Découvrez toute la gamme Thermador