Thermador - Système de Douche thermostatique carréeWATA chromé - corps "froid" - pomme ABS - WAT33

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur du flexible de douche - 1500 mm
couleur de base - chrome
réglable en hauteur - Oui
finition de la régulation de température - thermostatique
avec douche de tête - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8024559637892
Réf. Sonepar
00928004680
Réf. Fournisseur
WAT33
Marque
Thermador
longueur du flexible de douche:
1500 mm
couleur de base:
chrome
réglable en hauteur:
Oui
finition de la régulation de température:
thermostatique
avec douche de tête:
Oui
avec douchette à main:
Oui
douchette à main réglable en hauteur:
Oui
hauteur:
1052 mm
protection contre les brûlures:
Oui
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.
Un produit Thermador
Découvrez toute la gamme Thermador


