Thermador - Té 130GC à souder 12/F 1/2 12 - 130GC121512

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau raccordement 1 - laiton
modèle - pièce en T
diamètre nominal raccordement 1 - DN 12
type raccordement 1 - raccordement par soudure
qualité du matériau raccordement 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3523830005559
Réf. Sonepar
00928505595
Réf. Fournisseur
130GC121512
Marque
Thermador
matériau raccordement 1:
laiton
modèle:
pièce en T
diamètre nominal raccordement 1:
DN 12
type raccordement 1:
raccordement par soudure
qualité du matériau raccordement 1:
CuZn40Pb2 (CW617N)
matériau raccordement 2:
laiton
qualité du matériau raccordement 2:
CuZn40Pb2 (CW617N)
matériau raccordement 3:
laiton
qualité du matériau raccordement 3:
CuZn40Pb2 (CW617N)
raccord de couleur principale:
laiton
réduit:
Non
en plusieurs parties:
Non
lié au système:
Non
diamètre nominal raccordement 2:
1/2 pouce (15)
type raccordement 2:
filetage femelle, pour gaz, cylindrique (BSPT)
diamètre nominal raccordement 3:
DN 12
type raccordement 3:
raccordement par soudure
longueur raccordement 1:
11 mm
longueur raccordement 2:
15 mm
longueur raccordement 3:
11 mm
avec joints:
Non
avec robinet de distribution:
Non
avec purgeur d'air:
Non
avec bouchon:
Non
avec isolation thermique:
Non
avec indicateur de racordement:
Non
Quelques mots du fabricant :
Thermador SAS commercialise des gammes de produits pour le chauffage central, la plomberie et le sanitaire.
Nous apportons des solutions à tous les types d'installations : domestiques, collectives, tertiaires... aussi bien dans le neuf qu'en rénovation.
La diversité de nos gammes de chauffage vous permet d'équiper tous les réseaux quel que soit le générateur : biomasse, gaz, fioul, PAC ou solaire.


